Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Flessometro con corpo in materiale plastico

Flessometro, allog. pl. classe precisione ll
FLESSOMETRO BIC.25MM-L5M

Cod. art. 071464 567
EAN 4045989786176

12,90 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Flessometro di alta qualità con corpo in materiale plastico, gancio terminale mobile e clip da cintura rimovibile
  • Bloccaggio del nastro automatico: per far rientrare automaticamente il nastro premere il pulsante

  • Il fermo terminale ammortizzato durante la ritrazione del nastro in acciaio garantisce una lunga durata del nastro

  • Nastro in acciaio estremamente robusto; la curvatura del nastro comporta una maggiore tensione superficiale

  • Gancio terminale mobile per facilitare le misurazioni interne ed esterne

  • Estremamente facile da leggere grazie al nastro rivestito di colore giallo con graduazioni in centimetri/millimetri

  • Decine in rosso per una lettura rapida

  • La clip per cintura rimovibile consente di agganciare il nastro alla cintura per facilitare l'accesso o di riporlo in una tasca con la clip rimossa

  • Conformità alla classe di precisione CE 2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Flessometro per un'ampia gamma di applicazioni, ovunque sia necessario effettuare le misurazioni

Campo di misurazione lunghezza max (L max)

5 m

Larghezza nastro (b)

25 mm

Materiale della carcassa

ABS

Classe di precisione

II